Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener S48050X20 Abstandsbolzen (L) 20 mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-521881-BP
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     S48050X20
EAN/GTIN:
     4016138282740
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen m5x20
abstandsbolzen m5
PB Fastener S48050X20 Abstandsbolzen (L) 20 mm M5 x 11 M5 x 10 Stahl verzinkt 10 St.

Abstandsbolzen 10er-Set

M5 (Innen/Außen)
Schlüsselweite 8 mm

Mit 1x Innen-/1x Außengewinde

Technische Daten:
Außengewinde: M5 x 10 · Innengewinde: M5 x 11 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schlüsselweite: 8 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Abmessungen Abstandsbolzen:
(L) 20 mm
Marke:
PB Fastener
Außengewinde:
M5 x 10
Innengewinde:
M5 x 11
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Material (Details):
Stahl|ツ| verzinkt
Gewinde-Maß (Details):
M5 (Innen/Außen)
Schlüsselweite:
8 mm
Produkt-Art:
Abstandsbolzen
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen, PB Fastener, S48050X20, distanzhalter, Bolzen, distanzbolzen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,11*
€ 4,81*
Lager 102
238
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,04*
€ 4,82*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,83*
€ 12,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,82*
€ 5,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,61*
€ 5,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,22*
€ 5,02
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,04*
€ 3,62
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,304* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.