Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 912613066


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopp
Kopp
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156649
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     912613066
EAN/GTIN:
     4008224549318
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Kopp Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Europa Arktis-Weiß, Matt 912613066

Ausführung: 2fach Schutzkontakt-Steckdose
Funktion: Schutzkontakt-Steckdose
Komponente: Einsatz
Herstellerfarbe: Arktis-Weiß + Matt
Nennspannung: 230 V/AC
Nennstrom: 16 A
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Schalterprogramm
Serie: Europa
Kategorie: Schalterprogramm
Material: Kunststoff
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: 912613066
EAN: 4008224549318
G1/8A

Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,18*
€ 7,45*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 7,83*
1
€ 4,00*
ab € 5,34*
€ 7,83*
22 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 6,90*
€ 9,58*
Lager 1039
7
1
€ 6,99*
ab € 11,93*
€ 16,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.