Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 31001 Schweißleitung H01N2-D 1 x 10mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910156514
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510881
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schweißkabel
Schweißleitung
1m Helukabel 31001 Schweißleitung H01N2-D 1 x 10mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Schweißleitung
Kabeltyp: H01N2-D
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 10 mm²
Querschnitt: 1 x 10 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flexibel + Kältebeständig + Flammwidrig + Ölbeständig + UV-Beständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 9.70 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 100 V
Nennspannung U0: 100 V
Prüfspannung: 1000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 12
Leiteraufbau: Kupfer-Litze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295
Litzenaufbau: 320 x 0.2 mm
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 31001
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Typ: H01N2-D
Produkt-Art: Schweißleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 31001
EAN: - - - - - - - - -
Einsetzbar von -25°C bis 40°C.

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 1x35, gummischlauchleitung, helukabel schweißleitung, 1m, Helukabel, 31001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,78* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.