Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1582279 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.00m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155834
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582279
EAN/GTIN:
     4053199503513
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU Components 1582279 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5mm 2.5mm 2.00m 1St.

Typ: 1582279
Herst.-Teilenr.: 1582279
Außen-Ø: 5.5 mm
Inhalt: 1 St.
Kabellänge: 2.00 m
Anschluss B: offene Kabelenden
Anschluss A: Niedervolt-Buchse
Farbe: rot + schwarz
Nennstrom: 10 A
Nennspannung: 12 V/DC
Bauform: Buchse, gerade
Innen-Ø: 2.5 mm
Produkt-Art: Niedervolt-Anschlusskabel
Herstellerfarbe: Rot + Schwarz
Kategorie: Niedervolt-Anschlusskabel
Hersteller-Nr.: 1582279
EAN: 4053199503513
Anschlussblock 90°, steckbar

Weitere Suchbegriffe: TRU, Components, 1582279, Niedervolt-Anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,79*
€ 6,34*
1 Tag
152
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,36*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,24*
€ 16,22*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.