Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1582279 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5 mm 2.5 mm 2.00 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1582279-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1582279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder buchse
kleinspannung steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
TRU COMPONENTS 1582279 Niedervolt-Anschlusskabel Niedervolt-Buchse - offene Kabelenden 5.5 mm 2.5 mm 2.00 m 1 St.

DC-Anschlusskabel, Zwillingsleitung

Niedervolt-Buchse
offene Kabelenden

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Niedervolt-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 12 V/DC · Nennstrom: 10 A · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Niedervolt-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
TRU COMPONENTS
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
1582279
Typ (Hersteller-Typ):
1582279
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
12 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Niedervolt-Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4011376104526, TRU COMPONENTS, 1582279, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,80*
€ 6,32*
Lager 102
152
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,33*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.