Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity RT424524 Printrelais 24 V/AC 8A 2 Wechsler 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TE
TE
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155799
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-1393243-6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
LY-Relais
Leistungsrelais
TE Connectivity RT424524 Printrelais 24 V/AC 8A 2 Wechsler 1St.

Herst.-Teilenr.: C02240418
Außengewinde: 1/8"
Rohr-Ø: 4 mm
Produkt-Art: Gerade-Verbinder
Material: PBT
Betriebstemperatur: +50 °C (max)
Kategorie: Gerade-Verbinder
Min. Umgebungstemperatur: -20 °C
Betriebsdruck (max.): 10 bar
Max. Umgebungstemperatur: +50 °C
Hersteller-Nr.: C02240418
EAN: - - - - - - - - -
Durchmesser Bohrung: 22 mm

Weitere Suchbegriffe: Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, te connectivity printrelais, miniaturrelais, TE, Connectivity, RT424524, 7-1393243-6
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 6,03*
€ 5,90*
ab € 2,44*
€ 6,05*
1 Tag
255
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 6,77*
2 Tage
87
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 9,25*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 11,00*
€ 15,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.