Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO 2SE0415 Schaumstoffeinlage 2teilig (L x B x H) 265 x 200 x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155782
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     2SE0415
EAN/GTIN:
     3321361519183
Suchbegriffe:
VISO
2SE0415
Schaumstoffeinlage
2teilig
VISO 2SE0415 Schaumstoffeinlage 2teilig (L x B x H) 265 x 200 x 20mm

Kategorie: Schaumstoffeinlage
Breite: 200 mm
Höhe: 20 mm
Herstellerfarbe: Grau
Produkt-Art: Schaumstoffeinlage
Länge (Tiefe): 265 mm
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 2SE0415
EAN: 3321361519183
Durchmesser Bohrung: 22 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,97*
1 Tag
82
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 4,99*
Lager 1039
82
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 11,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,88*
€ 12,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,05*
€ 11,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,43*
€ 11,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 8,05*
€ 9,58
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,025* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.