Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6B-2114P-US 12 VDC Printrelais 12 V/DC 5A 1 Schließer, 1 Öffner 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron
Omron
Artikel-Nr.:
     1039H-940910155446
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6B-2114P-US 12 VDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Omron G6B-2114P-US 12 VDC Printrelais 12 V/DC 5A 1 Schließer, 1 Öffner 1St.

Kategorie: Printrelais
Typ: G6B-2114P-US 12 VDC
Nennspannung Spule: 12 V/DC
Ansteuerart: monostabil, 1 Spule
Widerstand (Spule): 480 ?
Kontaktart: 1 Schließer + 1 Öffner
Kontaktmaterial: AgNi
Schaltspannung (max.): 125 + 380 V/AC
Schaltstrom (max.): 5 A
Max. Schaltleistung: 150 + 1250 VA
Luft-/Kriechstrecke (Spule/Kontakte): 3.2 mm
Anschluss: Lötpins
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +70 °C
Temperaturbereich: -25 - +70 °C
Breite: 11 mm
Höhe: 11 mm
Inhalt: 1 St.
Produkt-Art: Printrelais
Schaltstrom: max. 5 A
Länge (Tiefe): 20 mm
Hersteller-Nr.: G6B-2114P-US12VDC
EAN: - - - - - - - - -
Material: Messing, vernickelt
Länge Kette: 110 mm

Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 3,84*
1
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,57*
1
€ 5,90*
ab € 3,46*
€ 6,67*
1 Tag
116
1
Frei Haus
ab € 4,91*
€ 7,27*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 6,76*
€ 10,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.