Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1589789Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154901
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
TRU Components 1589789Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1St.

Bauform: Stiftleiste, gerade
Besonderheiten: mit Auswurfhebel lang
RM: 2.54 mm
Anzahl Reihen: 2
Polzahl je Reihe: 17
Polzahl Gesamt: 34
Nennstrom: 1 A
Kontaktmaterial: Messing
Inhalt: 1 St.
Anschluss: Schneid-Klemm
Typ: D16a-34 ASA2-G
Gehäuse-Material: PBT
Höhe: 29.20 mm
Max. Temperatur: +105 °C
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Kategorie: Pfosten-Steckverbinder
Min. Temperatur: -40 °C
Breite: 8.50 mm
Herst.-Teilenr.: 1589789
Temperaturbereich: -40 - +105 °C
Herstellerfarbe: Grau
Länge (Tiefe): 62.46 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Pfosten-Steckverbinder
Hersteller-Nr.: 1589789
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 16.9 - 30.5 k?
Messbereich: 20 - 99 % rF

Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, tru components stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 34 pol, TRU, Components, 1589789Pfosten-Steckverbinder, mit, 1589789
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,88*
1 Tag
121
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,89*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 8,10*
€ 11,89*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.