Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1589789 Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1589789-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1589789
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
TRU COMPONENTS 1589789 Pfosten-Steckverbinder mit Auswurfhebel lang Rastermaß: 2.54 mm Polzahl Gesamt: 34 Anzahl Reihen: 2 1 St.

Pfosten-Steckverbinder RM 2.54 mm

Polzahl Gesamt 34
Anzahl Reihen 2

Inhalt 1 St.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schneid-Klemm · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Grau · Kontaktmaterial: Messing · Nennstrom: 1 A · Polzahl Gesamt: 34 · Polzahl je Reihe: 17 · Produktabmessung, Breite: 8.50 mm · Produktabmessung, Höhe: 29.20 mm · Produktabmessung, Länge: 62.46 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Auswurfhebel lang · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 62.46 x 8.50 x 29.20 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
29.20 mm
Produktabmessung, Länge:
62.46 mm
Produktabmessung, Breite:
8.50 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Polzahl Gesamt:
34
Farbe:
grau
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Auswurfhebel lang
Anschluss (Bauelemente):
Schneid-Klemm
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Herst.-Teilenr.:
1589789
Typ (Hersteller-Typ):
D16a-34 ASA2-G
Nennstrom:
1 A
Rastermaß:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
17
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Pfosten-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, tru components stiftleiste, stiftleiste, stiftleiste 34 pol, TRU COMPONENTS, 1589789, D16a-34 ASA2-G, wannenbuchse, wannenstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,84*
Lager 102
125
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,86*
7 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 8,05*
€ 11,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.