Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 51368 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6mm² Rot Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154628
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung rot
aderleitung
1m Helukabel 51368 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6mm² Rot Meterware

Nennspannung: 750 V
Kategorie: Hochtemperaturader
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Prüfspannung: 3500 V
Halogenfrei: Ja
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Anzahl Adern: 1 x
Abgepackt: Nein
Farbe: rot
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Inhalt: Meterware
Herst.-Teilenr.: 51368
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Typ: HELUTHERM® 145
Isolationsmaterial: Polyolefin
Außen-Ø: 5 mm
Nennspannung U0: 450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Meterware: Ja
Herstellerfarbe: Rot
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Hersteller-Nr.: 51368
EAN: - - - - - - - - -
Haube: vergossen
Schirmung: ungeschirmt
Kontaktoberfläche: vernickelt

Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, 1m, Helukabel, 51368, Hochtemperaturader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,79* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.