Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 51366 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6mm² Blau Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154297
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510371
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
aderleitung blau
aderleitung
1m Helukabel 51366 Hochtemperaturader HELUTHERM 145 1 x 6mm² Blau Meterware

Nennspannung: 750 V
Herstellerfarbe: Blau
Nennspannung U0: 450 V
Produkt-Art: Hochtemperaturader
Typ: HELUTHERM® 145
Farbe: blau
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -55 °C
Anzahl Adern: 1 x
Meterware: Ja
Herst.-Teilenr.: 51366
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295
Kabeltyp: HELUTHERM 145
Querschnitt: 1 x 6 mm²
Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig + Ölbeständig + UV-Beständig + Flexibel + Halogenfrei + Ozonbeständig
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +145 °C
Kategorie: Hochtemperaturader
Querschnitt (je Ader): 6 mm²
Isolationsmaterial: Polyolefin
Temperaturbereich, bewegt (min.): -35 °C
Halogenfrei: Ja
Abgepackt: Nein
Prüfspannung: 3500 V
Inhalt: Meterware
Außen-Ø: 5 mm
Temperaturbereich, bewegt (max.): +120 °C
Hersteller-Nr.: 51366
EAN: - - - - - - - - -
Breite mit Lötfahnen 34.5 mm

Weitere Suchbegriffe: aderleitung helukabel, 1m, Helukabel, 51366, Hochtemperaturader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 13,64* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.