Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSS TV150 TV150 Knotenband 150mm 2.90mm Grün 100St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KSS
KSS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910154161
Hersteller:
     KSS
Herst.-Nr.:
     TV150
EAN/GTIN:
     4016139156958
Suchbegriffe:
Blitzbinder
Knotenband
Kugelbinder
blitzbinder grün
KSS TV150 TV150 Knotenband 150mm 2.90mm Grün 100St.

Kategorie: Knotenband
Herstellerfarbe: Grün
Kabelbinder-Länge: 150 mm
Kabelbinder-Breite: 2.90 mm
Verzahnung: Außen
Material: Polyamid 6.6
Produkt-Art: Knotenband
Herst.-Teilenr.: TV150
Typ: TV150
Max. Bündel-Ø: 39 mm
Farbe: grün
Inhalt: 100 St.
Hersteller-Nr.: TV150
EAN: 4717104044019
Für Wandstärken: bis 4,7 mm

Weitere Suchbegriffe: blitzbinder, kss blitzbinder, KSS, TV150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,39*
€ 17,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,69*
€ 16,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,27*
€ 15,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,88*
€ 15,33
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.