Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1m Helukabel 558445 Schlauchleitung H07RN-F 3G 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1m
1m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153967
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S36113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schlauchleitung
gummischlauchleitung h07rn-f 3x1,5
1m Helukabel 558445 Schlauchleitung H07RN-F 3G 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 3 G 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig + Ozonbeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 11.90 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2.5 kV
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 3
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 6
Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5; blank
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 558445
Isolationsmaterial: Elastomer
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +65 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C
Prüfzeichen: Ozonbeständig, Ölbeständig DIN VDE 0472 T804 Prüfart B IEC-60332-1
Typ: H07RN-F
Produkt-Art: Schlauchleitung
Hersteller-Nr.: 558445
EAN: - - - - - - - - -
Ausführung: Poster

Weitere Suchbegriffe: schlauchleitung, gummischlauchleitung 3x1, 1m, Helukabel, 558445
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 10,25* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.