Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS S-8261ABJMD-G3J2G PMIC - Batteriemanagement Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Überstromschutz, Abschaltung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153848
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S881921
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie-Lade IC
batterie-lade ic
TRU COMPONENTS S-8261ABJMD-G3J2G PMIC - Batteriemanagement Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Überstromschutz, Abschaltung

Typ: S-8261ABJMD-G3J2G
Gehäuse: Modul
Hersteller: TRU COMPONENTS
Kategorie: PMIC - Batteriemanagement
Funktion: Überladungsschutz + Tiefentladungsschutz + Überstromschutz + Abschaltung bei Kurzschluss
Montageart: Lötanschluss
Produkt-Art: PMIC - Batteriemanagement
Hersteller-Nr.: 155151
EAN: - - - - - - - - -
Überspannungs-Erkennung: 4,28 V
Überladungs-Hysterese: 200 mV
Unterspannungs-Erkennung: 3,0 V
Überstrom-Erkennung: 1,5 - 6,0 A
Eigenstrom-Verbrauch: 3,7 ?A
Überladungserkennungs-Verzögerung: 1200 ms
Tiefentladungs-Verzögerung: 144 ms
Abm. (L x B x H) 28 x 3,6 x 1,8 mm

Weitere Suchbegriffe: TRU, COMPONENTS, S-8261ABJMD-G3J2G, PMIC, 155151
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.