Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632607 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153763
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S51716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
632607
Feinsicherung
ESKA 632607 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.1 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Prüfzeichen: DIN 41.668, EN 60127-2-4
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 32 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Typ: 632607
Hersteller-Nr.: 632.607
EAN: - - - - - - - - -
Ungeschirmt

Weitere Suchbegriffe: 632.607
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,194* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,07*
€ 20,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,01*
€ 19,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,33*
€ 18,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.