Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 632517 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 1A 500V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153278
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S51559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
632517
Feinsicherung
ESKA 632517 Feinsicherung (Ø x L) 6.3mm x 32mm 1A 500V Flink -F- Inhalt 10St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 500 V
Nennstrom: 1 A
Ausschaltvermögen: 1000 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6.3 mm
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Feinsicherung
Länge (Tiefe): 32 mm
Typ: 632517
Hersteller-Nr.: 632.517
EAN: - - - - - - - - -
Durchschlagsfestigkeit: 24 kV/mm nach VDE 0303 Teil 2
Reißdehnung: 500% nach IEC 60684-2
Nach UL 224 flammwidrig
Zugfestigkeit: 17 MPa nach IEC 60684-2

Weitere Suchbegriffe: 632.517
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,845* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,47*
€ 13,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.