Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 515607 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 15mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910153065
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S56791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
515607
Feinsicherung
ESKA 515607 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 15mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.1 A
Ausschaltvermögen: 35 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Glasrohr durchsichtig
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41576-1 EN 60068-2-20
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Feinsicherung
Typ: 515607
Länge (Tiefe): 15 mm
Hersteller-Nr.: 515.607
EAN: - - - - - - - - -
Nennwiderstand: 10 k?
Toleranz: ± 20 %

Weitere Suchbegriffe: 515.607
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,193* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,19*
€ 20,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,98*
€ 20,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,26*
€ 18,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,78*
€ 17,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,93*
€ 14,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.