Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-KK7477Y Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 50.8 x 35 x 12.7mm TO-218, TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152216
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-KK7477Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
5er Pack TRU Components TC-KK7477Y Strangkühlkörper 9 K/W (L x B x H) 50.8 x 35 x 12.7mm TO-218, TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: TC-KK7477Y
Besonderheiten: mit Lötstift
Passend für: TO-218 + TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 9 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 35 mm
Höhe: 12.7 mm
Farbe: schwarz
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Länge (Tiefe): 50.8 mm
Hersteller-Nr.: TC-KK7477Y
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64
Art der Bindung: Fadenbindung
Ausrichtung: quer
Blattanzahl: 32 Blatt
Blattformat: A6quer
Einbandmaterial: Karton
Farbe des Einbandes: bunt
Formulartyp: Fahrtenbuch
Marke: RNK
selbstdurchschreibend: nein

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, TC-KK7477Y
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,52*
€ 2,67*
Lager 1039
1
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,96*
€ 23,66*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,66*
€ 28,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,65*
€ 25,76
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,64*
€ 23,37
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,92*
€ 22,51
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,392* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.