Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESKA 520507 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
ESKA
ESKA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152214
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     S52030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESKA
520507
Feinsicherung
ESKA 520507 Feinsicherung (Ø x L) 5mm x 20mm 0.1A 250V Flink -F- Inhalt 10St.

Kategorie: Feinsicherung
Nennspannung: 250 V
Nennstrom: 0.1 A
Ausschaltvermögen: 1500 A
Auslöse-Charakteristik: Flink -F-
Sicherungsaufbau: Keramikrohr mit Löschmittel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5 mm
Prüfzeichen: DIN 41.660, EN 60127-2-1
Inhalt: 10 St.
Länge (Tiefe): 20 mm
Produkt-Art: Feinsicherung
Typ: 520507
Hersteller-Nr.: 520.507
EAN: - - - - - - - - -
Anzahl der Seiten des Spaltenschemas: 64
Art der Bindung: Fadenbindung
Ausrichtung: quer
Blattanzahl: 32 Blatt
Blattformat: A6quer
Einbandmaterial: Karton
Farbe des Einbandes: bunt
Formulartyp: Fahrtenbuch
Marke: RNK
selbstdurchschreibend: nein

Weitere Suchbegriffe: 520.507
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,719* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,41*
€ 12,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,00*
€ 11,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,42*
€ 11,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,09*
€ 10,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,19*
€ 8,56
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.