Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Technology SST39SF010A-70-4I-NHE Speicher-IC PLCC-32 FLASH 1024 kBit 128 K x 8 1St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910152009
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     SST39SF010A-70-4I-NHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
FLASH-Speicher
eeprom
Microchip Technology SST39SF010A-70-4I-NHE Speicher-IC PLCC-32 FLASH 1024 kBit 128 K x 8 1St./Pack

Typ: SST39SF010A-70-4I-NHE
Gehäuse: PLCC-32
Hersteller: Microchip Technology
Herst.-Abk.: MCP
Kategorie: Speicher-IC
Speicher-Typ: FLASH
Speichergröße (IC): 1024 kBit
Organisation: 128 K x 8
Versorgungsspannung min.: 4.5 V
Versorgungsspannung max.: 5.5 V
Speicherformat: FLASH
Serie: SST39 MPF™
Zugriffszeit: 70 ns
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +85 °C
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: Speicher-IC
Hersteller-Nr.: SST39SF010A-70-4I-NHE
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, Microchip, Technology, SST39SF010A-70-4I-NHE
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
€ 8,95*
ab € 1,82*
€ 2,51*
1
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,95*
1
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,59*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,59*
Lager 1039
56
3
€ 6,99*
ab € 4,70*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 36,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.