Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306E75 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 100mm x 100mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bungard
Bungard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910151614
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     2,0306E+79
EAN/GTIN:
     4016138324587
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Eurocard
Leiterplatten
Bungard 020306E75 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 100mm x 100mm 1St.

Kategorie: Basismaterial
Ausführung: einseitig
Fotobeschichtung: ohne
Materialstärke: 1.5 mm
Breite: 100 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 020306E75
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Basismaterial
Hersteller-Nr.: 020306E75
EAN: 4016138324587
Temperaturbereich -50 bis +145 °C

Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard bungard, epoxydplatten, Bungard, 2, 0306E+79, Basismaterial, einseitig, 020306E75
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 5,27*
Lager 1039
51
€ 6,99*
ab € 8,76*
€ 12,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.