Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack GP Batteries GP130AAM Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2V 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150821
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     300130AAM
EAN/GTIN:
     4064161183275
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
3er Pack GP Batteries GP130AAM Mignon (AA)-Akku NiMH 1300 mAh 1.2V 1St./Pack

Größe: Mignon (AA)
Technologie: NiMH
Spannung: 1.2 V
Kapazität: 1300 mAh
Höhe: 48 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 14.4 mm
Gewicht: 25 g
Inhalt: 1 St.
Kategorie: Mignon (AA)-Akku
Typ: GP130AAM
Wiederaufladbar: Ja
Produkt-Art: Mignon (AA)-Akku
Hersteller-Nr.: 300130AAM
EAN: 4064161183275
Ladestrom max. 650 mA
Dauerentladestrom 260 mA
Temperaturbereich -20 bis +50 °C

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,92*
€ 3,77*
1 Tag
34
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,79*
Lager 1039
34
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,06*
€ 17,34*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,70*
€ 24,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,04*
€ 17,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,93*
€ 15,39
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,03*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.