Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack ICH Gerade-Verbinder 83001717 Außengewinde: 3/8" 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     83001717
EAN/GTIN:
     8718427051971
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
3er Pack ICH Gerade-Verbinder 83001717 Außengewinde: 3/8" 1St./Pack

Herst.-Teilenr.: 83001717
Außengewinde: 3/8"
Produkt-Art: Gerade-Verbinder
Kategorie: Gerade-Verbinder
Hersteller-Nr.: 83001717
EAN: 8718427051971
Brennverhalten nach MVSS 302 bestanden
Reißdehnung 520 % nach IEC 60684
Durchschlagsfestigkeit 25 kV/mm
Zugfestigkeit: 19 MPa nach IEC 60684-2

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,83*
€ 1,16*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,39*
€ 3,72*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,74*
Lager 1039
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,87*
€ 21,97*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,97*
€ 26,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,29*
€ 24,15
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 18,49*
€ 22,00
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 16,87*
€ 20,08
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 5,62334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
35 990 015
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.