Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack FASTECH® F101-20-350M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 350mm x 20mm Schwarz, Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150544
Hersteller:
     Fastech Europe
Herst.-Nr.:
     F101-20-350M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
3er Pack FASTECH® F101-20-350M Klettband mit Gurt Haft- und Flauschteil (L x B) 350mm x 20mm Schwarz, Rot 1St./Pack

Kategorie: Klettband
Klett-Technologie: Haft- und Flauschteil
Klett-Eigenschaft: mit Gurt
Herstellerfarbe: Schwarz + Rot
Breite: 20 mm
Max. Temperatur: +140 °C
Inhalt: 1 St.
Farbe: schwarz + rot
Typ: F101-20-350M
Herst.-Teilenr.: F101-20-350M
Produkt-Art: Klettband
Länge (Tiefe): 350 mm
Hersteller-Nr.: F101-20-350M
EAN: - - - - - - - - -
Magnetischer Fluss: 11.75 x 10-6 Wb
Dichte: 7,5 g/cm³

Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, sicherungsgurt 0,4m, ratschenzurrgurt, spanngurte 20mm, 3er, Pack, FASTECH®, F101-20-350M
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,62*
€ 2,73*
1 Tag
157
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,74*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,03*
€ 16,23*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,23*
€ 19,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,20*
€ 18,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,03*
€ 14,32
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.