Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack TRU COMPONENTS 1365770 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910150356
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1365770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
3er Pack TRU COMPONENTS 1365770 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16A Schwarz 1St./Pack

Nennstrom: 16 A
Polzahl: 2
Farbe: schwarz
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C20
Gesamtpolzahl: 2 + PE
Kategorie: Kaltgeräte-Steckverbinder
Herst.-Teilenr.: 1365770
Inhalt: 1 St.
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Produkt-Art: Kaltgeräte-Steckverbinder
Herstellerfarbe: Schwarz
Typ: 1365770
Nennspannung: 250 V
Montageart (Details): Snap-In
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Hersteller-Nr.: 1365770
EAN: - - - - - - - - -
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Weitere Suchbegriffe: 3er, Pack, TRU, COMPONENTS, 1365770
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,93*
2 Tage
373
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,95*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,79*
€ 18,30*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,03*
€ 19,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,73*
€ 18,72
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,20*
€ 16,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,26334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.