Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1365770 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1572669-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1365770
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 16a
kaltgerätestecker
kaltgerätestecker 2 polig
TRU COMPONENTS 1365770 Kaltgeräte-Steckverbinder Stecker, Einbau vertikal Gesamtpolzahl: 2 + PE 16 A Schwarz 1 St.

Kaltgeräte-Einbaustecker C20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm · Gerätestecker-Norm (IEC 60320): C20 · Herstellerfarbe: Schwarz · Montageart (Details): Snap-In · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (num): 2 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, Einbau vertikal · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
2 + PE
Herstellerfarbe:
Schwarz
Nennstrom - gerundet:
16 A
Marke:
TRU COMPONENTS
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Gerätestecker-Norm (IEC 60320):
C20
Herst.-Teilenr.:
1365770
Typ (Hersteller-Typ):
1365770
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| Einbau vertikal
Montageart (Details):
Snap-In
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kaltgeräte-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 1365770, netzstecker, netzbuchse, Kleeblattstecker, Kleeblattsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,94*
Lager 102
373
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,96*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,72*
€ 18,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.