Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590278 Telefonstecklampe 12V 0.54W Sockel T5.5 k Klar 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149970
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590278
EAN/GTIN:
     4016139317632
Suchbegriffe:
Leuchtmittel T5,5k
Sockel T5,5K
leuchtmittel t5,5k
TRU Components 1590278 Telefonstecklampe 12V 0.54W Sockel T5.5 k Klar 1St.

Klar
Sockel: T5.5 k
12 V

Für Signalleuchten, Leuchttaster, Telefonbau usw.

Kategorie: Telefonstecklampe
Sockel: T5.5 k
Leuchtfarbe: Klar
Nennspannung: 12 V
Nennstrom: 50 mA
Inhalt: 1 St.
Energieeffizienzklasse: n.rel
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 5.4 mm
Typ: 1590278
Farbe: weiß
Herstellerfarbe: Klar
Länge (Tiefe): 32 mm
Betriebsspannung: 12 V
Leistung (Details): 0.54 W
Produkt-Art: Telefonstecklampe
Industrieverpackung: Nein
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 1590278
EAN: 4016139317632
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Lochungen: 16

Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1590278, lämpchen, birnchen, minilämpchen, mini lämpchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,56*
1 Tag
121
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,58*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,59*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.