Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 36004 Gummischlauchleitung H05RN-F 3G 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149524
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S201701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung h05rn-f 3g1
3m Helukabel 36004 Gummischlauchleitung H05RN-F 3G 1mm² Schwarz Meterware

Helukabel 36004 Gummischlauchleitung H05RN-F 3G 1mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RN-F
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 3 G 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 8.5
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.32
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 36004
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H05RN-F
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 36004
EAN: - - - - - - - - -
Bruttogewicht: 0.06 kg
Farbe: verzinkt
Farbname: verzinkt
Klammernart: 24/8
Marke: Leitz
Material: Metall
Packungsinhalt: 1000 Stück

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung 3x1, gummischlauchleitung, Helukabel, 36004, gummikabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,66667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.