Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 35006 Gummischlauchleitung H05RR-F 3G 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149492
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S201721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RR-F
h05rr-f 3g1 ri.100
3m Helukabel 35006 Gummischlauchleitung H05RR-F 3G 1mm² Schwarz Meterware

Helukabel 35006 Gummischlauchleitung H05RR-F 3G 1mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RR-F
Anzahl Adern: 3 G
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 3 G 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 8.5
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.57
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 35006
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H05RR-F
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Farbe: schwarz
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Hersteller-Nr.: 35006
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 40gRJ45 Patchkabel 6A S/FTP, zweifach geschirmtGeschirmtes Twisted Pair Kabel, PIMFBlanker KupferdrahtLSZH (halogenfrei u. flammwidrig) MantelISO/IEC 11801, EN50288 und TIA/EIA 568-C.2

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung h05rr-f, gummischlauchleitung 3x1, Helukabel, 35006, gummikabel, gummischlauchleitung, allwetterleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,84* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.