Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-V7466X-203 Strangkühlkörper 7 K/W (L x B x H) 38.1 x 45 x 11.94mm TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149269
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586609
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
5er Pack TRU Components TC-V7466X-203 Strangkühlkörper 7 K/W (L x B x H) 38.1 x 45 x 11.94mm TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: TC-V7466X-203
Besonderheiten: mit Lötstifte
Passend für: TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 7 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 45 mm
Höhe: 11.94 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 38.1 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Hersteller-Nr.: 1586609
EAN: - - - - - - - - -
Gewicht: 30gRJ45 Patchkabel 6, U/UTP 24/7 AWGUngeschirmtes Twisted Pair KabelVerkupferter AluminiumdrahtFlexibeler Flexibler PVC MantelTIA/EIA-568-B

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, 1586609
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,04*
€ 1,82*
1 Tag
129
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,83*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,65*
€ 17,76*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,76*
€ 21,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,19*
€ 19,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 14,23*
€ 16,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 13,81*
€ 16,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 12,65*
€ 15,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.