Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er Pack Wima MKP-X2 0,47uF 10% 275V RM22,5 P:3,5 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/DC 10% 22.5mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
3er
3er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910149157
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX21W34705F00KSC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
3er Pack Wima MKP-X2 0,47uF 10% 275V RM22,5 P:3,5 MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/DC 10% 22.5mm 1St./Pack

Kategorie: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Bauart: radial bedrahtet
Elektr. Kapazität: 0.47 µF
Nennspannung: 275 V/DC
Toleranz ±: 10 %
Material: Polyester
Anschluss: Lötpins
Breite: 8.5 mm
Höhe: 18.5 mm
RM: 22.5 mm
Min. Temperatur: -55 °C
Max. Temperatur: +105 °C
Inhalt: 1 St.
Typ: MKP-X2 0,47uF 10% 275V RM22,5 P:3,5
Produkt-Art: MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Temperaturbereich: -55 - +105 °C
Länge (Tiefe): 26.5 mm
Hersteller-Nr.: MKX21W34705F00KSC9
EAN: - - - - - - - - -
Einbautiefe inkl. Flachstecker: 35 mm
Einbaubreite: 22 mm
Einbauhöhe: 11 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,52*
2 Tage
201
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,92*
€ 11,56*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,56*
€ 13,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,43*
€ 12,41
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,77*
€ 11,63
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 9,03*
€ 10,75
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 8,48*
€ 10,09
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 7,92*
€ 9,42
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.