Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wima MKP-X2 0,47uF 10% 275V RM22,5 P:3,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/DC 10 % 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1569522-BP
Hersteller:
     Wima
Herst.-Nr.:
     MKX21W34705F00KSC9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Wima MKP-X2 0,47uF 10% 275V RM22,5 P:3,5 1 St. MKP-X2-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 0.47 µF 275 V/DC 10 % 22.5 mm (L x B x H) 26.5 x 8.5 x 18.5 mm

Funkentstör-Kondensatoren Serie MKP-X2

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.47 µF · Material: Polyester · Nennspannung: 275 V/DC · Produktabmessung, Breite: 8.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 18.5 mm · Produktabmessung, Länge: 26.5 mm · Rastermaß: 22.5 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 26.5 x 8.5 x 18.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
18.5 mm
Produktabmessung, Länge:
26.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8.5 mm
Marke:
Wima
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Material:
Polyester
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
MKP-X2 0|ツ|47uF 10% 275V RM22|ツ|5 P:3|ツ|5
Nennspannung:
275 V/DC
Rastermaß:
22.5 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.47 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
MKP-X2-Funkentstör-Kondensator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,52*
Lager 102
225
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,54*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,69*
€ 14,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.