Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148989
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S655221
EAN/GTIN:
     4053199503063
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
bananenstecker 4mm 16a rot
bananenstecker 4mm
5er Pack TRU Components Büschelstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St./Pack

Rot

Mit Querloch, Hülse trittfest und hochflexibel.

Nennstrom: 16 A
Typ: 1582233
Herst.-Teilenr.: 1582233
Produkt-Art: Büschelstecker
Farbe: rot
Kontaktmaterial: Vernickelt
Bauform: Stecker, gerade
Stift-Ø: 4 mm
Nennspannung: 60 V
Herstellerfarbe: Rot
Anschluss: Löten
Kategorie: Büschelstecker
Isolierungsart: Teilisoliert
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 1582233
EAN: 4053199503063
Schenkel-Länge: 10/15 mm
Gewinde-Tiefe: 5 - 7 mm

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker, TRU COMPONENTS, 1582233, laborsteckverbinder, laborstecker, hirschmann laborstecker, laborstecker 4mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,202* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,11*
€ 19,17
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,04*
€ 19,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,87*
€ 17,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,02*
€ 16,68
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,90*
€ 16,54
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.