Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bungard 020306E70 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 100mm x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bungard
Bungard
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148785
Hersteller:
     Bungard
Herst.-Nr.:
     2,0306E+74
EAN/GTIN:
     4016138324556
Suchbegriffe:
Epoxydplatinen
Epoxydplatten
Eurocard
Leiterplatten
Bungard 020306E70 Basismaterial einseitig Fotobeschichtung ohne (L x B) 100mm x 50mm 1St.

Der Name Original Bungard steht für höchste Qualität und Verarbeitungssicherheit bei Materialien und Ausrüstung zur Herstellung von Leiterplatten für Prototypen und Kleinserien.

Kategorie: Basismaterial
Ausführung: einseitig
Fotobeschichtung: ohne
Materialstärke: 1.5 mm
Breite: 50 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 020306E70
Länge (Tiefe): 100 mm
Produkt-Art: Basismaterial
Hersteller-Nr.: 020306E70
EAN: 4016138324556
Isolations-Spannung: (2 s, 0,5 mA) 1500 V
Verschmutzungsgrad: 2
Überspannungskategorie: II

Weitere Suchbegriffe: Platine, Prüfungsplatine, eurocard bungard, epoxydplatten, Bungard, 020306E70, FR4, Platinen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 3,42*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 5,71*
€ 8,42*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.