Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Hongshang HSEC 110 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 14mm 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148648
Hersteller:
     Hongshang
Herst.-Nr.:
     HSEC 110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
Endmuffe
Kabelendgarnitur
Kabelendverschluss
5er Pack Hongshang HSEC 110 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 14mm 1St./Pack

Kategorie: Warmschrumpf-Endkappe
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 14 mm
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung): 5 mm
Innenkleber (Ja/Nein): Ja
Herstellerfarbe: Schwarz
Schrumpfrate: 3:1
Schrumpfschlauch-Besonderheiten: UV-Beständig
Halogenfrei: Nein
Material: Polyolefin
Schrumpftemperatur (min.): +120 °C
Max. Temperatur: +110 °C
Min. Temperatur: -55 °C
Produkt-Art: Warmschrumpf-Endkappe
Temperaturbereich: -55 - +110 °C
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung): 2.20 mm
Typ: HSEC 110
Herst.-Teilenr.: HSEC 110
Industrieverpackung: Nein
Farbe: schwarz
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: HSEC110
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: Schrumpfkappe, Schrumpfschlauch Endkappe, Schrumpfschlauch Endverschluss, Warmschrumpfendkappe, schrumpfschlauch 3:1 schwarz, schrumpfschlauch, schrumpfschlauch schwarz, Hongshang, HSEC 110, Schrumpfband, Schrumpfschlauchset, Schrumpfschlauch-Sets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,82*
€ 3,17*
Lager 1039
78
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,65*
€ 28,80*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,80*
€ 34,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,87*
€ 30,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,04*
€ 29,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,44*
€ 27,89
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,63*
€ 26,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 20,65*
€ 24,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.