Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 36002 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148616
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S201741
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H05RN-F
gummischlauchleitung 2g1
3m Helukabel 36002 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware

Helukabel 36002 Gummischlauchleitung H05RN-F 2 x 1mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H05RN-F
Anzahl Adern: 2 x
Querschnitt (je Ader): 1 mm²
Querschnitt: 2 x 1 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 8
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 500 V
Nennspannung U0: 300 V
Prüfspannung: 2000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 7.5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.51
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 36002
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H05RN-F
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 36002
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 HB (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: gummischlauchleitung, gummischlauchleitung 2x0,75, Helukabel, 36002, gummikabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,06667* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.