Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack Diotec B40C3700A Brückengleichrichter SIL-4 80V 3.7A Einphasig 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910148370
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     B40C3700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter 80v
5er Pack Diotec B40C3700A Brückengleichrichter SIL-4 80V 3.7A Einphasig 1St./Pack

Gleichrichter führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: B40C3700A
Gehäuse: SIL-4
Hersteller: Diotec
Herst.-Abk.: DIO
Kategorie: Brückengleichrichter
Konfiguration (Diode): Einphasig
U(RRM): 80 V
Durchlassstrom I(F): 3.7 A
I(FSM) 50Hz: 150 A
I(FSM) 60Hz: 165 A
Sperrstrom I(r): 5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 80 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Brückengleichrichter
Hersteller-Nr.: B40C3700A
EAN: - - - - - - - - -
Ohne Gewinde

Weitere Suchbegriffe: brückengleichrichter, diotec brückengleichrichter, Diotec, B40C3700A, gleichrichter, Brücken Gleichrichter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,93*
€ 2,31*
2 Tage
302
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
2 Tage
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,32*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 11,51*
€ 15,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,13*
€ 18,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,13*
€ 16,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,54*
€ 16,11
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,79*
€ 14,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,302* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.