Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-R8-20A Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147936
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587975
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federkontaktstift
Lamellenstecker
Prüfkontakt
Testsonde
5er Pack TRU Components TC-R8-20A Lamellenstecker Stecker, gerade Stift-Ø: 4mm Rot 1St./Pack

4 mm

Nennstrom: 10 A
Typ: TC-R8-20A
Herst.-Teilenr.: 1587975
Isolationsmaterial: PVC
Kategorie: Lamellenstecker
Inhalt: 1 St.
Farbe: rot
Kontaktmaterial: Beryllium / Kupfer
Temperaturbereich: -20 - +80 °C
Nennspannung: 35 V/AC
Produkt-Art: Lamellenstecker
Herstellerfarbe: Rot
Stift-Ø: 4 mm
Anschluss: Löten
Bauform: Stecker, gerade
Isolierungsart: Teilisoliert
Hersteller-Nr.: 1587975
EAN: - - - - - - - - -
Gewinde-Länge/Tiefe: 5 mm

Weitere Suchbegriffe: Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, laborstecker ø 4 mm rot, laborsteckverbinder, laborsteckverbinder rot, TRU COMPONENTS, 1587975, TC-R8-20A, laborstecker, hirschmann laborstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,75*
€ 1,27*
1 Tag
1498
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,28*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,93*
€ 14,58*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,58*
€ 17,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,81*
€ 15,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,29*
€ 13,44
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,93*
€ 11,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,986* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.