Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SB1250 DO-201 50V 12A 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147869
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1581999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode do-201
gleichrichterdiode
10er Pack TRU Components Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode TC-SB1250 DO-201 50V 12A 1St./Pack

Typ: TC-SB1250
Gehäuse: DO-201
Hersteller: TRU COMPONENTS
Herst.-Abk.: TRU
Durchlassstrom I(F): 12 A
Sperrspannung U(R): 50 V
Durchlassspannung U(F): 0.68 V
Kategorie: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Durchlassspannung Referenz: 12 A
Sperrstrom I(r): 20 mA
Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V
Betriebstemperatur (min.): -50 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Montageart: Durchführungsloch
Produkt-Art: Schottky-Barriere-Gleichrichterdiode
Hersteller-Nr.: 1581999
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: tru components schottky diode, TRU COMPONENTS, 1581999, TC-SB1250, Diode, Dioden, PN-Übergang
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,82*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,79*
€ 11,13*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,11*
€ 13,22
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,00*
€ 13,09
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 10,91*
€ 12,98
pro Paket
ab 700 Pakete
€ 10,89*
€ 12,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,87*
€ 12,94
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.