Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack TRU Components TC-V4330N-203 Strangkühlkörper 12 K/W (L x B x H) 29 x 11.5 x 20mm TO-220 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147867
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
5er Pack TRU Components TC-V4330N-203 Strangkühlkörper 12 K/W (L x B x H) 29 x 11.5 x 20mm TO-220 1St./Pack

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: TC-V4330N-203
Passend für: TO-220
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 12 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 11.5 mm
Höhe: 20 mm
Länge (Tiefe): 29 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 1586575
EAN: - - - - - - - - -
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,4 x 13,0 mm (1,25 - 2 mm) oder 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)
Spannung Leuchtmittel: 250 V

Weitere Suchbegriffe: 5er, Pack, TRU, Components, 1586575
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,58*
1 Tag
47
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,60*
Lager 1039
47
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,60*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,60*
€ 18,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,46*
€ 17,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 12,43*
€ 14,79
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 12,16*
€ 14,47
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 11,99*
€ 14,27
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 10,97*
€ 13,05
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.