Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5m Helukabel 37001 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5m
5m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147776
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S202641
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
H07RN-F
Schlauchleitung
5m Helukabel 37001 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Helukabel 37001 Gummischlauchleitung H07RN-F 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Gummischlauchleitung
Kabeltyp: H07RN-F
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig + Ölbeständig + Kältebeständig + Harmonisiert
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 6.4
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 750 V
Nennspannung U0: 450 V
Prüfspannung: 2500 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 4
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 7.5
Leiteraufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig, BS6360 cl. 5, IEC 60228 cl.8
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 37001
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): 60 °C
Ader-Identcode: Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308
- bis 5 Adern farbig - ab 6 Adern schwarz mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck
Typ: H07RN-F
Max. Liefermenge am Stück: 100 m
Produkt-Art: Gummischlauchleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 37001
EAN: - - - - - - - - -
Abm. Noppen (Ø x H): 10 x 1.5 mm

Weitere Suchbegriffe: h07rn-f 1x1,5, helukabel h07rn-f, h07rn-f, Helukabel, 37001, allwetterkabel, allwetterleitung, gummischlauchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 3,066* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.