Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack JST Buchsengehäuse-Platine JQ Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50mm 05JQ-BT 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147730
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     05JQ-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftleiste
jst stiftleiste
5er Pack JST Buchsengehäuse-Platine JQ Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50mm 05JQ-BT 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Vibrationssichere Print- Verbindung von Leiterplatte zu Leiterplatte. Für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschienen am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung.

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Bauform: Stiftleiste, gerade
Steckverbindersystem: board-to-board
Serie: JQ
RM: 2.50 mm
Polzahl je Reihe: 5
Polzahl Gesamt: 5
Stiftform: Rechteckig
Nennstrom: 3 A
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: 05JQ-BT
Isolationsmaterial: Polyamid
Breite: 6 mm
Industrieverpackung: Nein
Höhe: 9.5 mm
Anzahl Reihen: 1
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Gehäuse-Material: Polyamid
Anschluss: Print
Kontaktmaterial: Phosphorbronze
Herstellerfarbe: Natur
Farbe: braun
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Typ: 05JQ-BT
Hersteller-Nr.: 05JQ-BT
EAN: - - - - - - - - -
Brandschutz entspricht UL94 V2 (ohne Kleber)

Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, JST, 05JQ-BT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,04*
1 Tag
165
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,16*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,08*
€ 13,17*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,17*
€ 15,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,84*
€ 14,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,23*
€ 12,17
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 9,08*
€ 10,81
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
800921
ab € 0,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.