Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JST Buchsengehäuse-Platine JQ Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50 mm 05JQ-BT 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-554143-BP
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     05JQ-BT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Stiftleiste
jst stiftleiste
JST Buchsengehäuse-Platine JQ Polzahl Gesamt 5 Rastermaß: 2.50 mm 05JQ-BT 1 St.

Buchsenleiste Serie JQ

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 5

Vibrationssichere Print- Verbindung von Leiterplatte zu Leiterplatte. Für Signal- und Kleinströme bis 3 A. Die Einrastschienen am Gehäuse ermöglicht ein hörbares einrasten beim stecken. Verpolungsschutz. Sehr gut lötbar durch Vorverzinnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Anzahl Reihen: 1 · Gehäuse-Material: Polyamid · Herstellerfarbe: Natur · Industrieware: Nein · Isolationsmaterial (Details): Polyamid · Kontaktmaterial: Phosphorbronze · Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt · Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 5 · Polzahl je Reihe: 5 · Produktabmessung, Breite: 6 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.5 mm · Rastermaß: 2.50 mm · Serie (Steckverbinder): JQ · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gerade · Steckverbindersystem: board-to-board · Stiftform: Rechteckig

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 6 mm x 9.5 mm
Herstellerfarbe:
Natur
Produktabmessung, Höhe:
9.5 mm
Produktabmessung, Breite:
6 mm
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
JST
Industrieware:
Nein
Polzahl Gesamt:
5
Farbe:
braun
Anschluss (Bauelemente):
Print
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Kontaktoberfläche Printseite:
verzinnt
Steckrichtung:
Senkrecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Rechteckig
Steckverbindersystem:
board-to-board
Serie (Steckverbinder):
JQ
Herst.-Teilenr.:
05JQ-BT
Typ (Hersteller-Typ):
05JQ-BT
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.50 mm
Polzahl je Reihe:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gerade
Isolationsmaterial (Details):
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze
Gehäuse-Material:
Polyamid
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Platine
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 5 polig, JST, 05JQ-BT
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,66*
€ 1,05*
Lager 102
168
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,66*
€ 1,15*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,09*
€ 13,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Japan Solderless Terminals
800921
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.