Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 98003C10 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 76.5mm x 46.5mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147598
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     S490681
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
TRU COMPONENTS 98003C10 Experimentierplatine Hartpapier (L x B) 76.5mm x 46.5mm 35µm Rastermaß 2.54mm Inhalt 1St.

Lochraster-Platine für Schaltungsentwicklungen.

Kategorie: Experimentierplatine
Ausführung: einseitig
Ausführung: für Best.-Nr. 53 00 86
Material: Hartpapier
Breite: 46.5 mm
RM: 2.54 mm
Kupferauflage (Stärke): 35 µm
Materialstärke: 1.6 mm
Inhalt: 1 St.
Typ: 98003C10
Länge (Tiefe): 76.5 mm
Produkt-Art: Experimentierplatine
Hersteller-Nr.: 530099
EAN: - - - - - - - - -
Drahtlänge: 6 mm

Weitere Suchbegriffe: leiterplatte hartpapier, eurocard, tru components platine, 530099, 98003C10, Leiterplatte, Platinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.