Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack TRU Components TC-V7477WC-203 Strangkühlkörper 14 K/W (L x B x H) 25.4 x 35 x 12.7mm TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147419
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1586612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strangkühlkörper
strangkühlkörper
10er Pack TRU Components TC-V7477WC-203 Strangkühlkörper 14 K/W (L x B x H) 25.4 x 35 x 12.7mm TO-220, TOP-3, SOT-32 1St./Pack

Kühlkörper mit Lötstiften für Gehäusebauformen TO 220/TOP 3/SOT 32.

Kategorie: Strangkühlkörper
Typ: TC-V7477WC-203
Besonderheiten: mit Lötstifte
Passend für: TO-220 + TOP-3 + SOT-32
Herstellerfarbe: Schwarz
Wärmewiderstand R(th): 14 K/W
Material: Aluminium
Material-Eigenschaft: eloxiert
Breite: 35 mm
Höhe: 12.7 mm
Farbe: schwarz
Länge (Tiefe): 25.4 mm
Produkt-Art: Strangkühlkörper
Hersteller-Nr.: 1586612
EAN: - - - - - - - - -
Material: (Kontakt) Phosphorbronze, (Kontaktoberfläche) verzinnt

Weitere Suchbegriffe: 10er, Pack, TRU, Components, 1586612
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,90*
€ 1,57*
1 Tag
69
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,59*
Lager 1039
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 21,39*
€ 29,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,55*
€ 35,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,10*
€ 31,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,64*
€ 28,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,139* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.