Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3m Helukabel 38501 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3m
3m
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147408
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     S510451
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
NSGAFÖU
Schlauchleitung
3m Helukabel 38501 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Helukabel 38501 Schlauchleitung NSGAFÖU 1 x 1.50mm² Schwarz Meterware

Kategorie: Schlauchleitung
Kabeltyp: NSGAFÖU
Anzahl Adern: 1 x
Querschnitt (je Ader): 1.50 mm²
Querschnitt: 1 x 1.50 mm²
Kabel-Besonderheiten: Ölbeständig + Kältebeständig
Herstellerfarbe: Schwarz
Außen-Ø: 7 mm
Inhalt: Meterware
Nennspannung: 1800 V
Nennspannung U0: 1800 V
Prüfspannung: 6000 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 10
Leiteraufbau: Kupfer-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl. 5, feindrähtig
Abgepackt: Nein
Meterware: Ja
Halogenfrei: Nein
Geschirmt: Nein
Herst.-Teilenr.: 38501
Isolationsmaterial: Gummi
Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C
Prüfzeichen: DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1 ( entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B)
Typ: NSGAFÖU
Produkt-Art: Schlauchleitung
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: 38501
EAN: - - - - - - - - -
Grundkörper: 11,6 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,92* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.