Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components Wippschalter TC-R13-66A-02 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRU
TRU
Artikel-Nr.:
     1039H-940910147025
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1587515
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
TRU Components Wippschalter TC-R13-66A-02 250 V/AC 6A 1 x Aus/Ein rastend 1St.

Wippenschalter für "Snap in Montage". Zulassungen: UL, VDE, CSA. Staubgeschützt.

Kategorie: Wippschalter
Gehäuse-/Knopffarbe: Schwarz
Funktionen: rastend
Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung
Schaltstellung: 1 x Aus/Ein
Aufdruck-Motiv: 0/I
Material: Polyamid
Anschluss: Flachstecker 4.8 mm
Kontakt-Widerstand: max. 50 m?
Schaltspannung: 250 V/AC
Schaltstrom (max.): 6 A
Spannungs-Festigkeit: 1500 V/AC 1 min
Frontplatten-Stärke: 2 mm
Inhalt: 1 St.
Isolations-Widerstand: 100 M?/500 V/DC
Produkt-Art: Wippschalter
Frontplatten-Ausschnitt: 19.4 x 13 mm
Typ: TC-R13-66A-02
Hersteller-Nr.: 1587515
EAN: - - - - - - - - -
Optionaler Frontplatten-Ausschnitt (bei Frontplatten-Stärke): 19,8 x 13,0 mm (2 - 3 mm)

Weitere Suchbegriffe: wippenschalter tru components, TRU COMPONENTS, 1587515, TC-R13-66A-02, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 2,31*
1 Tag
967
1
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,33*
Lager 1039
100
1
€ 6,99*
ab € 3,35*
€ 5,01*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1587817
ab € 0,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.