| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1587817-BP Herst.-Nr.: 1587817 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TRU COMPONENTS TC-R13-66A Dichtkappe Transparent 1 St.
Dichtkappe für Wippenschalter
Technische Daten: Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Flächenbeleuchtung · Herstellerfarbe: Transparent · Passend für (Details): Wippenschalter Serie R13-66
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Transparent | Passend für (Details): | Wippenschalter Serie R13-66 | Marke: | TRU COMPONENTS | Farbe: | transparent | Beleuchtungsart: | Flächenbeleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Typ (Hersteller-Typ): | TC-R13-66A | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Dichtkappe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,98* | € 1,75* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,63* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|