Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5er Pack PTR Stiftgehäuse-Platine STLZ950 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.08mm 50950069121E 1St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910146937
Hersteller:
     PTR Messtechnik
Herst.-Nr.:
     50950069121E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stiftgehäuse
Stiftleiste
ptr stiftgehäuse
stiftgehäuse
5er Pack PTR Stiftgehäuse-Platine STLZ950 Polzahl Gesamt 6 Rastermaß: 5.08mm 50950069121E 1St./Pack

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 6

Kategorie: Stiftgehäuse-Platine
Bauform: Stecker, Einbau vertikal
Steckverbindersystem: wire-to-board
Serie: STLZ950
RM: 5.08 mm
Besonderheiten: geschlossen
Polzahl je Reihe: 6
Polzahl Gesamt: 6
Nennstrom: 10 A
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +105 °C
Anzahl Reihen: 1
Min. Temperatur: -30 °C
Temperaturbereich: -30 - +105 °C
Herstellerfarbe: Grün
Typ: STLZ950/6-5.08-V
Kontaktmaterial: Kupferlegierung
Länge (Tiefe): 8.50 mm
Nennspannung: 300 V
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Höhe: 22.50 mm
Produkt-Art: Stiftgehäuse-Platine
Herst.-Teilenr.: 50950069121E
Farbe: grün
Anschluss: Print
Breite: 32.48 mm
Industrieverpackung: Nein
Kontaktoberfläche Printseite: verzinnt
Kontaktoberfläche Steckseite: verzinnt
Gehäuse-Material: PA 6.6
Hersteller-Nr.: 50950069121E
EAN: - - - - - - - - -
Passendes Gegenstück: AKZ950-INV, STLZ950.

Weitere Suchbegriffe: stiftleiste 6pol, PTR, 50950069121E, STLZ950/6-5.08-V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,542* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,30*
€ 21,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,38*
€ 19,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,54*
€ 18,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.